SLV - Stab hjørne 1T matt nikkel TILBEHØR 1-TENNING - 143152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Nikkel
Lengde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163127424
Elnummer
3224040
Leverandørens varenummer
143152
Typebeskrivelse
3224040
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Nikkel
Lengde:
115 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
115 mm
Høyde:
5 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


