SLV - Stab rett-skjøt 1T matt nkl TILBEHØR 1-TENNING - 143151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form
Farge - Nikkel
Materiale - Stål
Lengde - 197 mm
Bredde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163128575
Elnummer
3224039
Leverandørens varenummer
143151
Typebeskrivelse
3224039
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, L-form
Farge:
Nikkel
Materiale:
Stål
Lengde:
197 mm
Bredde:
32 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
13 mm
Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase- / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger, og i lengder av 1m, 2m eller 3m. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Med wireoppheng kan løsningen pendles, men anbefaler bruk av stabilisatortilbehør i enten L-, X- eller rettlinjet utførelse.


