SLV - STØPEANKER for PHOTONIA PULL FOR - 232085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 130 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163166102
Elnummer
3240303
Leverandørens varenummer
232085
Typebeskrivelse
3240303
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
120 mm
PHOTONIA pullert består av aluminium og klart glass, som dekker lyskilden helt. På grunn av plasseringen til de integrerte soklene skaper armaturet en homogen lysstråle og passer perfekt som gangveiarmatur. Som ekstrautstyr kan du bestille et betonganker og en koblingsboks. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet er egnet for lyslyskilder i energiklassene: E - G, men det finnes høyere energiklasse i markedet.


