SLV - SUPROS PD innendørs LED-pendelarmatur, rund, sort, 3000K, 60° reflektor, CRI90, 2600lm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 2600 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163234436
Elnummer
3225294
Leverandørens varenummer
1003275
Typebeskrivelse
3225294
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
2600 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
750...750 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Reflektor
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK01
Isoleringsklasse
I
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Egnet for lampeeffekt
31...31 W
Maks systemeffekt
31 W
Lysutbytte
83,87097 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
1
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
127 mm
Høyde/dybde
185 mm
Lengde
185 mm
Diameter
127 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
15...2000 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Kraftig lysytelse gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte energisløsende konvensjonell belysning. Reflektoren som leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (som tilvalg) med smalere spredningsvinkel uten bruk av verktøy. Integrert LED-Driver gjør at armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.