SLV - SUPROS PD PD rund SO 3K 60° PD PD RU - 1003279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 3380 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163234474
Elnummer
3254959
Leverandørens varenummer
1003279
Typebeskrivelse
3254959
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
3380 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
950...950 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK01
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Egnet for lampeeffekt:
36...36 W
Maks systemeffekt:
36 W
Lysutbytte:
93,88889 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
185 mm
Diameter:
127 mm
Oppheng medfølger:
Ja
Pendellengde fra/til:
15...2000 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei