SLV - T-skjøt F/1T jord ut høyre grå TILBEHØR 1-TENNING - 143082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Grå
Lengde - 172 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
1-Tenning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163092951
Elnummer
3224032
Leverandørens varenummer
143082
Typebeskrivelse
3224032
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Grå
Lengde:
172 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
104 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


