SLV - T-skjøt F/1T jord ut VE SO TILBEHØR 1-TENNING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Svart
Lengde - 172 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163142632
Elnummer
3224027
Leverandørens varenummer
143070
Typebeskrivelse
3224027
Antall grupper/faser
1
Merkespenning fra/til
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase
3600 W
Farge
Svart
Lengde
172 mm
For bustilkobling
Nei
Form
Rektangulær
Materiale
Plast
Type overflate
Matt
Egnet for inbygging
Nei
Egnet til påbygging
Ja
Egnet for pendeloppheng
Ja
Bøybar
Nei
Bredde
104 mm
Høyde
18 mm
Isoleringsklasse
I
Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase- / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger, og i lengder av 1m, 2m eller 3m. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Med wireoppheng kan løsningen pendles, men anbefaler bruk av stabilisatortilbehør i enten L-, X- eller rettlinjet utførelse.