SLV - Takrosett til 1P.-adapter hvit MONOPOINT 1T - 143381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163085496
Elnummer
3224055
Leverandørens varenummer
143381
Typebeskrivelse
3224055
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
25 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rund
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
121 mm
Høyde:
121 mm
Ytre diameter:
121 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


