SLV - TENSEO sort 4 mm² 10 m wire- / vajer-system - 1002602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163228268
Elnummer
1323333
Leverandørens varenummer
1002602
Typebeskrivelse
1323333
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Kabellengde:
10 m
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Svart
Klar høyde:
nei
TENSEO lavvolts-wire-system
sort, 4 mm², 10 m
Lavvolts wire 10 m rull for TENSEO lavvolts wiresystem. Finnes i flere tverrsnitt, lengder og farger.'
sort, 4 mm², 10 m
Lavvolts wire 10 m rull for TENSEO lavvolts wiresystem. Finnes i flere tverrsnitt, lengder og farger.'


