SLV - VALETO fjernkontroll CCT/RGBW FJERNKON - 1002994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 20
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - Ja
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163231855
Elnummer
4500795
Leverandørens varenummer
1002994
Typebeskrivelse
4500795
Maks. antall enheter som kan styres:
20
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
Ja
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Signalfrekvens:
868...900 MHz
Høyde:
19,5 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
65 mm
Toveis:
Ja


