SLV - VALETO Gateway bø/SO GATEWAY - 1002411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode - Påvegg
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163226820
Elnummer
4500793
Leverandørens varenummer
1002411
Typebeskrivelse
4500793
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Modell / utførelse:
Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Antall kanaler:
1
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
nei
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
5...5 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
1 W
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


