SLV - VALETO Push switch modul f/dim PUSH SWI - 1002995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innbygning
Merkespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163231862
Elnummer
4500794
Leverandørens varenummer
1002995
Typebeskrivelse
4500794
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Nominell effekt resistiv last:
1...200 W
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Nominell effekt induktiv last:
1...200 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
1...200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
22 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja


