SLV - VAP 70 PULL TC-HSE IP44stål304 PULL TC- - 229057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Kompaktlysrør
Kapslingsmateriale - Edelstål
Kapslingsfarge - Edelstål
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Slagfasthet - IK00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163134385
Elnummer
3240324
Leverandørens varenummer
229057
Typebeskrivelse
3240324
Lampetype:
Kompaktlysrør
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK00
Maks systemeffekt:
23 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
700 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Materialkvalitet i husmateriale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
23...23 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Lysutbytte:
50 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
160 mm
Lengde:
700 mm
Diameter:
160 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


