SLV - Veggholder TENSEO SO 2stk 6 cm wire- / vajer-system - 186330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163174176
Elnummer
1323306
Leverandørens varenummer
186330
Typebeskrivelse
1323306
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Svart
Klar høyde:
nei
VEGGHOLDER
til TENSEO lavvolts-wiresystem, 6 cm, sort, 2 stk. 6 cm lange veggholdersett for lavvolts-wiresystemet.
til TENSEO lavvolts-wiresystem, 6 cm, sort, 2 stk. 6 cm lange veggholdersett for lavvolts-wiresystemet.


