SLV - Wireopph 15x5000mm inkl 3 lås X500 - 961037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med gjengehylse
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163152051
Elnummer
3235697
Leverandørens varenummer
961037
Typebeskrivelse
3235697
Endefeste:
Med gjengehylse
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
nei
Forriglingsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Wireoppheng i stål, inkl. 3 kabelklips, 1,5mm x 5000mm, med nippel på en side


