SLV - WORKLIGHT FL D/I 79W/840 SO LED PANEL MED GULVSTATIV - 1005390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Andre
Egnet for lampeeffekt - 79...79 W
Maks systemeffekt - 79 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163254632
Elnummer
3312050
Leverandørens varenummer
1005390
Typebeskrivelse
3312050
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Egnet for lampeeffekt:
79...79 W
Maks systemeffekt:
79 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Høyde/dybde:
1950 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
nei
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Avdekningens farge:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
200...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Type raster:
Uten
Med reflektor:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Justerbar:
nei
Med bryter:
nei
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
7600...7600 lm
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
310 mm
Lengde:
692 mm
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innendørs LED panel sort 79W 4000 K med støpsel
Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvit lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Integrert PIR sensor og bryter for dimming. Valg av sort eller hvit, og finnes også en modell for bordmontering (med klemme), som er perfekt for heve-og senkebord, samt en egen pendelversjon som er dimmebar med DALI. Ferdig koblet med 2,5 m ledning og plugg.


