Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SMC - Trekkefjær stål 25m - Trekkefjær, Stål 25m

KopierKopier
SMC - Trekkefjær stål 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Oval

  • Form - Andre

  • Lengde - 25 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009790432

Elnummer

8817043

Leverandørens varenummer

Trekkefjær, Stål 25m

Typebeskrivelse

Trekkefjær stål

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Oval

Form:

Andre

Lengde:

25 m

Materialkvalitet:

Stål

Farge:

Svart

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Stål trekkefjær med søkerspiral.2 5m. Oval, 3mm bredde