SMC - Trekkefjær stål 50m - Trekkefjær, Stål 50m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Oval
Form - Andre
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790470
Elnummer
8817047
Leverandørens varenummer
Trekkefjær, Stål 50m
Typebeskrivelse
Trekkefjær stål
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Oval
Form:
Andre
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
Stål
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Bæremåte:
Uten
Vridd:
nei
Stål trekkefjær med søkerspiral. 50m. Oval, 3mm bredde