Smoos - Baufil 300mm Ergo Grip - HDT-100

KopierKopier
Smoos - Baufil 300mm Ergo Grip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagbladlengde - 300 mm

  • Festeskrue - Ja

  • Bøyleutførelse - Flat

  • Materiale i håndtak - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572000729

Elnummer

8822400

Leverandørens varenummer

HDT-100

Typebeskrivelse

8822400

Sagbladlengde:

300 mm

Festeskrue:

Ja

Bøyleutførelse:

Flat

Materiale i håndtak:

Aluminium

En ypperlig slitesterk baufil produsert i støpt aluminium med gummihåndtak og vridningsstiv stålprofil. Håndtaksmontert bladstramming med vingemutter, sikrer god stramming for rette kutt. Bladet kan settes til 45˚ for spesielle kuttejobber. Splintsikker 300mm kvalitetsblad medfølger baufilen.