Smoos - Pipenøkkelsett 82 deler 1/4-1/2" i stålkoffert - M24C-82
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Forskjellige
Antall piper - 31
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 82
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830313
Elnummer
8808645
Leverandørens varenummer
M24C-82
Typebeskrivelse
8808645
Tilkoblingsstørrelse:
Forskjellige
Antall piper:
31
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
82
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
0
Et rikholdig verktøysett inneholdende det meste av verktøy for de fleste oppgaver. Settet inneholder både 1/4" og 1/2" piper. 1/4" innhold: 12stk piper 7stk torx-piper 1stk universalledd 1stk 50mm forlenger 1stk T-håndtak 1stk skrutrekkerhåndtak 1stk skralle 18stk forskjellige bits 1/2" innhold: 14stk piper 4stk lanmge piper 6stk torx-piper 2stk pluggnøkler 2stk forlengere 125 og 250mm 1stk skralle 1stk universalledd 1stk adapter 1/2" til 1/4" settet inneholder i tillegg 9stk fastnøkler fra 8 - 21mm. Alt leveres i metallkoffert.


