Snickers Workwear - KNEPUTE MYK STOR MOD GRÅ 91110800000 - 91110800000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukke-variant - Borrelås
Farge - Andre
Størrelse (US / CA) - Universal
Type polstring (pute) - Andre
Lårbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332515042422
Elnummer
8823801
Leverandørens varenummer
91110800000
Typebeskrivelse
Arbeidsklær
Lukke-variant:
Borrelås
Farge:
Andre
Størrelse (US / CA):
Universal
Type polstring (pute):
Andre
Lårbeskyttelse:
nei
Knebeskyttelse:
Ja
Leggbeskyttelse:
nei
Med forbeskyttelse:
nei
Kneledd:
nei
Med rem:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Vanntett:
nei
Oljebestandig:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Engangsversjon:
nei
Materiale:
PE (Polyetylen)


