Snögg - Active Pocket førstehjelpskrin - 022576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Med veggholder - nei
Bærbar - Ja
Passer for antall personer - 1...1000
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7034950225766
Elnummer
8876913
Leverandørens varenummer
022576
Typebeskrivelse
8876913
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Med veggholder:
nei
Bærbar:
Ja
Passer for antall personer:
1...1000
Høyde:
30 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
140 mm
Active First Aid Pocket er en liten førstehjelpsveske som består av det helt nødvendige forbindingsmateriellet du trenger for å kunne behandle små sår og kuttskader.


