Snögg - Combi førstehjelpskoffert - 21040

KopierKopier
Snögg - Combi førstehjelpskoffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Plast

  • Med veggholder - Ja

  • Bærbar - Ja

  • Passer for antall personer - 0...10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7034950210403

Elnummer

8842000

Leverandørens varenummer

21040

Typebeskrivelse

8842000

Modell / utførelse:

Koffert

Materiale:

Plast

Med veggholder:

Ja

Bærbar:

Ja

Passer for antall personer:

0...10

Høyde:

100 mm

Bredde:

400 mm

Dybde:

300 mm

Combi førstehjelpskoffert er en utrykningsenhet rikelig forsynt med alt du trenger på skadestedet. Kofferten skal være sentralt plassert og holdes komplett for maksimal beredskap. Egner seg bra på anleggsområder og i produksjonslokaler. Kofferten er utstyrt med brakett for veggoppheng.
Innholdsposene har utstyr for ulike bruksområder:
- Plaster:
Soft1 Limfritt plaster 6 x 100 cm
Comfort Ready Plasterstrips 24 stk
Comfort Plus Plaster 10 stk 6 x 10 cm
- Brudd og klemskader:
Ispose
Trekanttørkle
Elasto Quick 7,5 x 450 cm
- Sår og Kutt:
Bandasjetape m/dispenser 1,25cm
Gas kompress 10 cm pk. à 2 stk (2 stk)
Engangshansker (2 stk)
Elastiske Gasbind 8x400cm (2stk)
Sårservietter (4stk)
- Hygiene
Sårservietter (4stk)
Engangshansker (2stk)
MTM maske
Bandasjesaks, Pinsett, sikkerhetsnåler
Søppelposer
- Øyeskylle:
30ml øyeskylle (2stk)
Øyeskylleglass
- Blødninger:
Uni bandasje 8x50 cm
Trykkelement
Enkeltmannspakke 12cm (2stk)
Engangshansker (2stk)
- Brannskade:
Burnshield 10 x 10
Hydrogel 3,5ml (3stk)
Soft1limfritt plaster 6x100 cm
Engangshansker (2stk)
- Redningspakke:
Redningsfolie
Fingersmokk skinn
Trekanttørkle
- Store Blødninger:
Uni Hodebandasje 18 x 60 cm
Enkeltmannspakke 12 cm
Elastiske gasbind 6 x 400 cm (2stk)
Nonwowen kompress 10 x 20 cm (2stk)