Snögg - Flexi førstehjelpskoffert - 21511

KopierKopier
Snögg - Flexi førstehjelpskoffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Plast

  • Med veggholder - Ja

  • Bærbar - Ja

  • Passer for antall personer - 0...10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7034950215118

Elnummer

8842001

Leverandørens varenummer

21511

Typebeskrivelse

8842001

Modell / utførelse:

Koffert

Materiale:

Plast

Med veggholder:

Ja

Bærbar:

Ja

Passer for antall personer:

0...10

Høyde:

100 mm

Bredde:

400 mm

Dybde:

300 mm

Flexi førstehjelpskoffert er en hendig og lett transportabel førstehjelpsenhet som skal være tilgjengelig der uforutsette skader kan oppstå, eksempelvis i kjøretøy og på mindre arbeidsplasser. Kofferten er robust og innholdet som dekker ulike behov, er pakket i oversiktlige og praktiske plastlommer. Inneholder utstyr til behandling av kutt-, sår- belastning-, og lette brannskader samt hjerte og lungeredning. Kofferten er robust og tåler støt og røff behandling og er utstyrt med brakett for veggoppheng.