Snögg - Montør førstehjelpsskrin
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Med veggholder - Ja
Bærbar - Ja
Passer for antall personer - 10...25
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
70349505901160
Elnummer
8835970
Leverandørens varenummer
21547
Typebeskrivelse
8835970
Modell / utførelse
Koffert
Materiale
Plast
Med veggholder
Ja
Bærbar
Ja
Passer for antall personer
10...25
Høyde
290 mm
Bredde
135 mm
Dybde
395 mm
Førstehjelpskrin tilpasset elektromontøren. Passer perfekt både på arbeidsplassen og i servicebilen. Innholdet er tilpasset for behandling av brannskader ved lysbuer o.l småsår og kutt på hender, samt øyeskylleflaske.
Inneholder:
1x Brannskadespray 125ml
3x Brannskadegele 3,5ml
2x Brannskadebandasje m/gele 10x10cm
1x Brannskadebandasje m/gele 20x20cm
2x Limfritt plaster 6x100cm
1x Enkeltmannspakke steril 12cm
2x Gasskompress 10x10cm 2pk
4x Sårserviett
1x Øyeskylleflaske
12x Sikkerhetsnåler
1x Saks
1x Pinsett
1x Munn til munn maske