Soudal - Fix All High Tack polymerlim, grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Grå
Fysisk form - Pasta
Innhold - 310 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411183069350
Elnummer
1805101
Leverandørens varenummer
FIX ALL 2
Typebeskrivelse
High Tack
Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
Andre
Farge
Grå
Fysisk form
Pasta
Innhold
310 ml
Gjennomsiktig
Nei
Maks. temperatur
90 °C
Smeltepunkt
-40...90 °C
Max. bindingsavstand
2 mm
Arbeidstid
1...300 s
Ferdigblandet
Nei
Vannbasert
Nei
Vannfast
Ja
Emballasje
Patron
Med pensel
Nei
Nettovekt
487 g
Fix All Polymerlim Grå