Soudal - Fix All High Tack polymerlim, sort - FIX ALL 3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Svart
Fysisk form - Pasta
Innhold - 310 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411183069329
Elnummer
1805102
Leverandørens varenummer
FIX ALL 3
Typebeskrivelse
High Tack
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Fysisk form:
Pasta
Innhold:
310 ml
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
90 °C
Smeltepunkt:
-40...90 °C
Max. bindingsavstand:
2 mm
Arbeidstid:
1...300 s
Ferdigblandet:
nei
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Patron
Med pensel:
nei
Nettovekt:
487 g