Soudal - Fix All polymerlim transparent - FIX ALL 4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
FargeløsGrunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Fargeløs
Fysisk form - Pasta
Innhold - 310 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411183043978
Elnummer
1805103
Leverandørens varenummer
FIX ALL 4
Typebeskrivelse
Fix All Polymerlim Klar
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fysisk form:
Pasta
Innhold:
310 ml
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
90 °C
Smeltepunkt:
-40...90 °C
Max. bindingsavstand:
2 mm
Arbeidstid:
1...600 s
Ferdigblandet:
nei
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Patron
Med pensel:
nei
Nettovekt:
487 g


