Soudal - Fugeskum All Season 600mL - 124131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Andre
Fysisk form - Andre
Innhold - 600 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411183116368
Elnummer
1805150
Leverandørens varenummer
124131
Typebeskrivelse
1805150
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Fysisk form:
Andre
Innhold:
600 ml
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
90 °C
Smeltepunkt:
-10...30 °C
Arbeidstid:
1...480 s
Ferdigblandet:
nei
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Boks
Med pensel:
nei
Nettovekt:
900 g


