Spelsberg Norge - 2K-12 AB, Junctionbox IP55, w - 72312

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utstyrt med:

Uten
Se tilgjengelige varianterSkruklemme

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902400607

Elnummer

1239125

Leverandørens varenummer

72312

Typebeskrivelse

2K-12 AB-L/w

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

37 mm

Diameter:

85 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2-14mm, (2 bak, 12 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner, hvit, uten klemmer
Dimensjoner: 85 x 85 x 37mm