Spelsberg Norge - 2K-12-L/gn - 34451201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902874286
Elnummer
1243090
Leverandørens varenummer
34451201
Typebeskrivelse
2K-12-L/gn
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
12
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
37 mm
Diameter:
85 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grønn
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Dimensjoner: 85 x 85 x 37mm