Spelsberg Norge - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - 89640401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...4 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 5
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013902677245
Elnummer
1236839
Leverandørens varenummer
89640401
Typebeskrivelse
Abox 025/040 KLS-2,5²/4²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...4 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
5
Monteringsmetode:
Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
690 V
Antall klemmer pr. pol:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
85...85 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Halogenfri:
Ja
Bredde:
46 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
15 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
, Skruklemme Abox/Abox Pro 025 og Abox/Abox Pro 040, 5-polet – 4mm², In= 41 A, klembart per pol: 4 x 1,5mm², 4 x 2,5mm², 4 x 4mm², Cu stiv
Dimensjoner: 15 x 46 x 25mm


