Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - Abox 025L AB, Junctionbox IP6 - 13086

KopierKopier
Spelsberg Norge - Abox 025L AB, Junctionbox IP6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 8

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902110032

Elnummer

1239175

Leverandørens varenummer

13086

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP65

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

52 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

80 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

• Robust halogenfri termoplast • Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606 • Temperaturområde -25° til +40° Robust kvalitetsboks til utendørsinstallasjoner produsert i halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende. Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Abox 025 og 040 er utstyrt med membrangjennomføringer på alle sidene og i bunnen, noe som gjør installeringen rask og enkel. Det er enkelt å skjære bort membranen for å montere et metrisk skruefeste i stedet. Andre modeller med metriske utstøtninger på alle sider og i bunnen, nippel følger med. Kraftig integrert teflontetning garanterer en høy grad av beskyttelse, doble rustfrie skruer som ikke kan løsne, i lokket. Abox finnes i en tom versjon og komplett med 5-polet skrueplint, det er mulig å montere plinten i forskjellige stillinger for ekstra stor koblingsplass. Abox 060-350 har en høy, sidemontert koblingsplint som gir enklere tilkobling og større plass ved gjennomføring av kabelen.

Spelsberg Norge

Et Spelsberg Norge-produkt

Oppdag Spelsberg Norge-serien