Spelsberg Norge - Abox GT 025 , Junctionbox 5x2 - 68315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 8
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902968923
Elnummer
1239155
Leverandørens varenummer
68315
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP68
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
Ja
Montering under vann:
Ja
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
82 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
52 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
Ja
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-35...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


