Spelsberg Norge - Abox GT 060, Junctionbox 5x6 - 69182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 20/25 mm
Antall innføringer - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902968947
Elnummer
1239156
Leverandørens varenummer
69182
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP68
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
20/25 mm
Antall innføringer:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
Ja
Montering under vann:
Ja
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
67 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
110 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
Ja
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-35...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


