Spelsberg Norge - Abox-i 100, Junctionbox 5x10 - 45228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 12
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152353
Elnummer
1243057
Leverandørens varenummer
45228
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP65
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
12
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
79 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-35...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Et Spelsberg Norge-produkt
Oppdag Spelsberg Norge-serien


