Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - Abox-i m 040 AB-L/sw - 50390501

KopierKopier
Spelsberg Norge - Abox-i m 040 AB-L/sw

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902532674

Elnummer

1226533

Leverandørens varenummer

50390501

Typebeskrivelse

Abox-i m 040 AB-L/sw

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

94 mm

Bredde:

94 mm

Dybde:

57 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-35...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 4mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M25, (1 bak, 8 Side), Utvendige festeører, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder, svart, uten klemmer
Dimensjoner: 94 x 94 x 57mm
Vedlagt tilbehør: 4 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9-16mm

Spelsberg Norge

Et Spelsberg Norge-produkt

Oppdag Spelsberg Norge-serien