Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - Abox XT SL 2,5² Koblingsboks - 98406601

KopierKopier
Spelsberg Norge - Abox XT SL 2,5² Koblingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902634095

Elnummer

1226135

Leverandørens varenummer

98406601

Typebeskrivelse

P 71 GVD 2xM25

Apparatkoblingsboks for liggende prefabrikasjon, 1-delt, diameter 60mm Ø, med forstørret tilkoblingsfelt, 4 skruebokser med skrueavstand 60mm, kan kombineres, med klofeste, kan kombineres i standardavstand 71mm, også egnet for motstående forskaling, VDE-sertifisert iht. DIN EN 60670 (VDE 0606), for heftemagnet 50mm HM-UNI (97929901), magnetfeste, Integrerte røradaptere og ekstra røradaptere med lettkuttet membran, Tetningsområde M16-M25, support spar kompatibel
Dimensjoner: 71 x 71 x 67,5mm

Spelsberg Norge

Et Spelsberg Norge-produkt

Oppdag Spelsberg Norge-serien