Spelsberg Norge - Abox XT SL 6² Koblingsboks - 98496601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902634156
Elnummer
1226137
Leverandørens varenummer
98496601
Typebeskrivelse
P 71 GVD-O 2xM25
Apparatkoblingsboks for liggende prefabrikasjon, 1-delt, diameter 60mm Ø, med forstørret tilkoblingsfelt, 4 skruebokser med skrueavstand 60mm, kan kombineres, med klofeste, kan kombineres i standardavstand 71mm, også egnet for motstående forskaling, VDE-sertifisert iht. DIN EN 60670 (VDE 0606), åpen frontdel for spesialheftemagnet HM P 71 (98498001), magnetfeste, Integrerte røradaptere og ekstra røradaptere med lettkuttet membran, Tetningsområde M16-M25, support spar kompatibel
Dimensjoner: 71 x 71 x 67,5mm
Dimensjoner: 71 x 71 x 67,5mm
Et Spelsberg Norge-produkt
Oppdag Spelsberg Norge-serien