Spelsberg Norge - AK 24, Distribution board, IP - 57798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902941278
Elnummer
1239232
Leverandørens varenummer
57798
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Monteringsmetode:
Andre
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Type dør:
Dobbelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
96 mm
Innvendig dybde:
95 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
370 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
122 mm


