Spelsberg Norge - AK 42 Plus - 73364201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 42
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902615865
Elnummer
1712011
Leverandørens varenummer
73364201
Typebeskrivelse
AK 42 Plus NT
Monteringsmetode:
Andre
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
42
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Type dør:
Andre
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
95 mm
Innvendig dybde:
101 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
750 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
155 mm
Dimensjoner: 315 x 750 x 155mm
Vedlagt tilbehør: WAGO TOPJOB(R) S-klemmer med push-in-tilkoblinger for montering i ekstra terminalrom, 1x strømforsyning 76A, 5-polet L1 / L2 / L3 / N / PE, 3-ledningsklemmer, tilkoblingsbare ledere 0,5-16mm², 2x utgang rekkeklemme prefabrikkerte med isolerende nøytrale klemmer for: 1x trefaset utgående ledning, via installasjonsnivåklemmer NT / L1 / L2 / L3 / PE koblingsbare ledere 0,5-6mm² 9x AC utgående linje via installasjonsnivåklemmer NT / L / PE ledere 0,5-4mm², doble membrantetninger: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, blindplugger, lokk og merkelister


