Spelsberg Norge - AK-F 14 - 73351401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 14
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902515448
Elnummer
1712005
Leverandørens varenummer
73351401
Typebeskrivelse
AK-F 14
Monteringsmetode:
Andre
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
14
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
95 mm
Innvendig dybde:
106 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
300 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
155 mm
Dimensjoner: 315 x 300 x 155mm
Vedlagt tilbehør: Dobbelmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler


