Spelsberg Norge - AK-F 14 Plus - 73371401

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall rader - 1

  • Bredde i antall modulmellomrom - 14

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902615827

Elnummer

1712012

Leverandørens varenummer

73371401

Typebeskrivelse

AK-F 14 Plus NT

Monteringsmetode:

Andre

Antall rader:

1

Bredde i antall modulmellomrom:

14

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Type dør:

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Signalpasserende dør:

Ja

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

95 mm

Innvendig dybde:

101 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

450 mm

Bredde:

315 mm

Dybde:

155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 14 Tilgjengelige moduler, Flenstype, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til DLG (ammoniakkresistens), Frontflater åpen øverst og nederst for montering av forskjellige flenser eller for å kombinere flere AK-F-kapslinger ved bruk av en kombinasjonsflens, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder, 1-rad, 14 moduler, med ekstra tilkoblingsplass, med 35mm standardskinne, uten PE/N klemmeskinne
Dimensjoner: 315 x 450 x 155mm
Vedlagt tilbehør: WAGO TOPJOB(R) S klemmer med push-in-tilkoblinger: 1x strømforsyning 41A, 5-polet L1 / L2 / L3 / N / PE, 2-ledningsklemmer, koblingsbare ledere 0,5-10mm², 1x utgangsklemme prefabrikert med isolerende nøytral klemmer for: 1x trefaset utgående ledning, via installasjonsnivåklemmer NT / L1 / L2 / L3 / PE tilkoblingsbare ledere 0,5-6mm² 9x AC utgående linje via installasjonsnivåklemmer NT / L / PE ledere 0,5-4mm², dobbel membran tetninger: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, blindplugger, lokk og merkelister