Spelsberg Norge - AK-F 42 fordelingsboks - 73354201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 42
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902515486
Elnummer
1712007
Leverandørens varenummer
73354201
Typebeskrivelse
AK-F 42
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
42
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
95 mm
Innvendig dybde:
95 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
155 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
600 mm
Dimensjoner: 315 x 600 x 155mm
Vedlagt tilbehør: Dobbelmembranstuss: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler


