Spelsberg Norge - AK3 NS35-14 - 73381201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902542819
Elnummer
1712024
Leverandørens varenummer
73381201
Typebeskrivelse
AK3 NS35-14
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
50 mm
Høyde:
30 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Dimensjoner: 275 x 50 x 30mm


