Spelsberg Norge - AK3 NS35-275 - 73381301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 275 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902542826
Elnummer
1712025
Leverandørens varenummer
73381301
Typebeskrivelse
AK3 NS35-275
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
275 mm
Høyde:
27,5 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Dimensjoner: 35 x 275 x 27,5mm


