Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - AKe 05L, Distribution board IP55 - 72350

KopierKopier
Spelsberg Norge - AKe 05L, Distribution board IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902911714

Elnummer

1239240

Leverandørens varenummer

72350

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP55

• Robust, halogenfri polystyren • Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606 • Temperaturområde -25 °C til +40° Normkapsling som er produsert i robust og halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende, testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Kapsling med flott design, ramme i grå RAL 7035 og avrundet, gjennomsiktig dør. Rask og enkel montering, fronten løsnes med fire skruer som ikke kan løsne, alle sidene av kapslingen er utstyrt med membrantetninger eller utstøtere for kabelskruefeste. Stor koblingsplass internt, kapslingen leveres komplett med jord og nullklemme.

Spelsberg Norge

Et Spelsberg Norge-produkt

Oppdag Spelsberg Norge-serien