Spelsberg Norge - AKi 03, Distribution board PE - 57489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902890705
Elnummer
1239200
Leverandørens varenummer
57489
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
71,5 mm
Innvendig dybde:
71,5 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
96 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
150 mm


