Spelsberg Norge - Aki 1-t Enclosure, transparent lid - 57273

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

150 mm
Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter450 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Dybde:

132 mm
Se tilgjengelige varianter209 mm

Gjennomsiktig deksel:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

14 W
Se tilgjengelige varianter21,1 W
Se tilgjengelige varianter26,8 W
Se tilgjengelige varianter28,6 W
Se tilgjengelige varianter35,7 W
Se tilgjengelige varianter35,9 W
Se tilgjengelige varianter44,4 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Dybde - 132 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902885060

Elnummer

1239224

Leverandørens varenummer

57273

Typebeskrivelse

AKi 1-t

Bredde:

300 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

132 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

Ja

Gjennomsiktig deksel:

Ja

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

Antall kontaktåpninger:

0

Fortrykt:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

14 W

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder, boks: Polykarbonat, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (46 Side)
Dimensjoner: 300 x 150 x 132mm
Vedlagt tilbehør: 10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7-12mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9-16mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14-21mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19-28mm