Spelsberg Norge - BCS Pure - 58112201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 4
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Antall ladestikkontakter type 2 - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902647873
Elnummer
1226143
Leverandørens varenummer
58112201
Typebeskrivelse
BCS Pure
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
4
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bredde:
520 mm
Høyde:
226 mm
Dybde:
534 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
2
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
likt RAL 7035, med trykt lokk,
fire ladepunkter
(2 x SCHUKO(R) 230V, 1 x Shimano, 1 x Bosch),
med permanent tilkoblet kabelsystem,
inkludert statusvisning av de enkelte ladepunktene,
som kan kobles til 230 / 400V nettverk,
produktet leveres klar for tilkobling for rask og
enkel veggmontering
, for enkel og praktisk lading av e-sykler, pedelecs og andre LEVS


